Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati
Gommino passacavo singolo (SEAL)
GUARN-GOM-ROSSO-(1,7-2,1MM)-D2,9MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tenuta (C) | 2,90 mm |
Diametro isolamento min/max (A) | 1,7-2,1 mm |
Per diametro foro | 4 mm |
Diametro collare (F) | 4,50 mm |
Lunghezza | 7 mm |
Colore | Rosso |