Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati
Gommino passacavo singolo (SEAL)
GUARN-GOM-ROSSO-(2,5-3,3MM)-D3,4MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tenuta (C) | 3,40 mm |
Diametro isolamento min/max (A) | 2,5-3,3 mm |
Per diametro foro | 5,15 mm |
Diametro collare (F) | 6,10 mm |
Lunghezza | 7,80 mm |
Colore | Rosso |