Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati
Gommino passacavo singolo (SEAL)
GUARNIZ.SEAL-GIALLO-(1,7-2,4MM)-D3,4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tenuta (C) | 3,40 mm |
Diametro isolamento min/max (A) | 1,7-2,4 mm |
Per diametro foro | 5,15 mm |
Diametro collare (F) | 6,10 mm |
Lunghezza | 7,80 mm |
Colore | Giallo |