Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati
Gommino passacavo singolo (SEAL)
GUARNIZ.SEAL-GIALLO-(1,9-2,5MM)-D2,9
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tenuta (C) | 2,90 mm |
Diametro isolamento min/max (A) | 1,9-2,5 mm |
Per diametro foro | 4 mm |
Diametro collare (F) | 4,50 mm |
Lunghezza | 7 mm |
Colore | Giallo |