Gonfiagomme UNIV'AIR®
Gonfiagomme Univ'Air
GONFIAGOMME-MAN-UNIVAIR-(0,7-11BAR)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Esecuzione corpo ad alta resistenza realizzato in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro con protezione antiurto in gomma del manometro
- Manometro a tenuta stagna con quadrante a scala in decimali (1 bar è suddiviso in 10 parti) per una facile e precisa lettura dei valori
- Tutti i componenti sono realizzati con materiali resistenti alla corrosione che permette l’utilizzo anche all’esterno
Importante: l'apparecchio Univ’air è realizzato secondo la normativa ANFOR R63-302. Ogni apparecchio è accompagnato dal rapporto di prova pressione per manometri per pneumatici di autoveicoli che riporta i seguenti dati:
- numero di serie
- verifica precisione
Consigliamo di conservare questo documento!
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione pressione min/max | 0,7-11 bar |
Pressione di esercizio max | 15 bar |
Lunghezza tubo flessibile | 1,5 m |
Filettatura di collegamento | FF 1/4 poll. |
Peso prodotto (per pezzo) | 738 g |
Campo di misurazione pressione max | 11 bar |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.