Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Gonfiagomme

Gonfiagomme portatile
GONFIAGOMME

Cod. art. 0691879450

EAN 4045989114139

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Gonfiagomme

Cod. art. 0691879450

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Apparecchio portatile per il controllo della pressione ed il gonfiaggio dei pneumatici
  • Munito di dispositivo di carica automatica sempre pronto all’uso

  • Possibilità di caricamento manuale tramite valvola

  • Dispositivo di scarico condensa

  • Valvola di sicurezza tarata a 7 bar

  • Manometro posto sul serbatoio per indicazione stato di carica

  • Pistola di gonfiaggio con manometro e tubo in Rilsan spiralato

  • Manometro pistola a doppia scala BAR/PSI

  • Campi di misurazione: – BAR da 0 a 12 - PSI da 0 a 174
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Campo di misurazione pressione min/max

0-12 bar

Filettatura di collegamento

ET R 1/2 poll.

Capacità volumetrica

14 l

Peso prodotto (per pezzo)

8,100 kg

Campo di misurazione pressione max

12 bar

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche