Graffa TIPO 80
Graffa acciaio inox A2 tipo 80
KLAMMERN FR DKG 80 INOX A2 10MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Queste graffe sono indicate per i seguenti modelli:
Würth: DKG 80; K 16; ET 16 (fraffatrice elettrica)
Altro: 400:8/14; 4500: 8/22
Bea: 380/16-400; 380/16-605; 380/25-505L; 3080/14-450A; 380/14-450AL; 380/160-409; 380/16-420; 380/25-535L; 380/16-423
Bostich: TU 20-86
DuoFast: R8016
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza (b1) | 12,8 mm |
Lunghezza (l1) | 10 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |