Graffa distanziatrice cavi e tubi con foro longitudinale
Collare cavi e tubi con foro longitudinale
COLLARE FISSATUBO C.ASOLA EN63 (53-63MM)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installazione rapida senza rimozione delle viti
Risultati di prova disponibili sull'eShop Würth
Classe di resistenza funzionale E30 ed E90. Sistemi di installazione standard in conformità alla norma DIN 4102 Parte 12
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'installazione (fissaggio a punto singolo) di tubi rinforzati in acciaio (attenzione: non compreso nel rapporto di ispezione) e cavi antincendio.
Spessore serrabile min/max | 53-63 mm |
Per tubo (EN) | EN 63 |
Per tubo in acciaio (sistema imperiale) | 2 poll. |
Lunghezza/larghezza asola | 14 x 6,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.