Graffa fissacavo
Collare fissacavo con un occhiello di fissaggio
FERMACAVO IN ACCIAIO ZN 10-11 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore serrabile min/max | 10-11 mm |
Larghezza (b) | 14 mm |
Spessore materiale (s) | 1 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Larghezza asola | 6,5 mm |
Lunghezza asola | 12,5 mm |