Graffa fissacavo
Collare fissacavo con un occhiello di fissaggio
FERMACAVO IN ACCIAIO ZN 19-20 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore serrabile min/max | 19-20 mm |
Larghezza (b) | 15 mm |
Spessore materiale (s) | 1,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Larghezza asola | 6,6 mm |
Lunghezza asola | 14 mm |