Graffa fissatubi doppia
Graffetta fissatubi, linguetta doppia
GRAFFA DI FISS.PER TUBAZIONI 24-25MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di tubi vuoti (p.es., tubi flessibili per impianti elettrici, tubi per il riscaldamento) su calcestruzzo, in tracce nel muro, ecc.
Per diametro esterno tubo min/max (ØD) | 24-25 mm |
Diametro foro (RL) | 6,1 mm |
Larghezza nastro (B) | 20 mm |
Spessore nastro (t) | 1,5 mm |
Lunghezza (L) | 86 mm |
Distanza 1 (A) | 55 mm |
Altezza (H) | 22,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.