Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Graffa fissatubi, singola linguetta

Graffetta per fissaggio di tubi, linguetta singola
GRAFFA DI FISSAGGIO SINGOLA 24/25 MM

Cod. art. 059290024
EAN 4038898501336
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
Per il fissaggio di tubi vuoti (p.es., tubi flessibili per impianti elettrici, tubi per il riscaldamento) su calcestruzzo, in tracce nel muro, ecc.

Per diametro esterno tubo min/max (ØD)

24-25 mm

Diametro foro (RL)

6,1 mm

Larghezza nastro (B)

20 mm

Spessore nastro (t)

1,5 mm

Lunghezza (L)

56 mm

Altezza (H)

22,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiodo con collare Con bordino grande

CHIODI TEMPERATI C/COLLARE 4X18MM

Con bordino grande
Utensile di posa per chiodi Per chiodo con collare

CHIODATRICE MANUALE

Per chiodo con collare