Graffa terminale per sistema SUN BALLAST®
Graffa termin. per sistema fotovoltaico zavorrato
KIT-GRAFFA-TERM.-SIST.-FOT.-ZAVORR.-10PZ
Cod. art. 0865111005
EAN 4099618792960
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con zavorre integrate - WÜRTH SUN BALLAST®
- Da utilizzare come graffa terminale nel sistema Würth Sun Ballast®
- In alluminio EN - AW 6060 con viteria in acciaio inox A2
- Lo spessore di serraggio può essere regolato grazie alla dentellatura presente nella parte piatta
- Per pannelli con cornici da 28 a 50 mm
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 81 mm |
Altezza | 49 mm |
Materiale | Alluminio |
Larghezza | 60 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza | 81 x 60 x 49 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 71,000 g |