Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Graffatrice elettrica ET 16

Graffatrice elettrica ET 16
GRAFFATRICE ELETTRICA ET16

Cod. art. 0702510016
EAN 4045989048014
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In robusta e maneggevole valigett in PP
  • Per montaggi senza l’ausilio di un compressore

  • Per graffe da 6 a 16 mm

  • Dotata di becco prolungato di 14 mm per facilitare l’accesso negli angoli

  • La forza di penetrazione si adegua automaticamente alle diverse lunghezze di graffe, per ottenere un fissaggio sempre ottimale senza un’ulteriore regolazione di potenza

  • Maneggevole grazie alla sua forma ergonomica

  • Leva d’azionamento di sicurezza per evitare colpi accidentali

  • Carrello unico per le diverse lunghezze delle graffe

  • Grazie al sistema di caricamento posteriore risulta impossibile perdere o danneggiare lo spingipunti

  • Frontale facilmente apribile per un veloce accesso di manutenzione
Indicazione

Per garantire un perfetto funzionamento l’utensile deve essere appoggiato perfettamente in asse su entrambi i punti d’appoggio (davanti e dietro) per assorbire il contraccolpo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

210 mm

Larghezza

55 mm

Altezza

187 mm

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Numero di applicazioni/secondo, con funzionamento a impulso singolo

3 PZ

Numero di applicazioni/minuto con funzionamento in sequenza

30 PZ

Per lunghezza graffe min

6 mm

Per lunghezza graffe max

16 mm

Lunghezza cavo

3,5 m

Peso dispositivo

1400 g

Peso prodotto (per pezzo)

1910 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Graffa TIPO 80

KLAMMERN FR DKG 80 INOX A2 8MM

Acciaio inox A2, per la graffatrice DKG 80 / ET16
x 20000 pz.
Graffa TIPO 80

KLAMMERN FR DKG 80 INOX A2 10MM

Acciaio inox A2, per la graffatrice DKG 80 / ET16
x 20000 pz.
Graffe tipo 80

GRAFFE P/DKG 80 6MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 20000 pz.
Graffe tipo 80

GRAFFE P/DKG 80 8MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 20000 pz.
Graffe tipo 80

GRAFFE P/DKG 80 10MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 20000 pz.
Graffe tipo 80

GRAFFE P/DKG 80 12MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 20000 pz.
Graffe tipo 80

GRAFFE P/DKG 80 14MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 20000 pz.
Graffe tipo 80

GRAFFE P/DKG 80 16MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 20000 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche