Graffe tipo 80
Graffa acciaio zincato tipo 80
GRAFFE P/DKG 80 6MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per DKG 416, art. n. 0703 548 0
Caratteristiche tecniche(X)
Rivestimento di scatole, tappezzeria, fissaggio di tessuti su legno
Larghezza (b1) | 12,8 mm |
Lunghezza (l1) | 6 mm |
Larghezza filo | 0,66 mm |
Spessore filo | 0,95 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Numero per pallet | 7200000 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |