Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Graffe tipo 80

Graffa acciaio zincato tipo 80
GRAFFE P/DKG 80 8MM

Cod. art. 048012908
EAN 4024835749244

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato bianco (A2K)

Per DKG 416, art. n. 0703 548 0

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Rivestimento di scatole, tappezzeria, fissaggio di tessuti su legno

Larghezza (b1)

12,8 mm

Lunghezza (l1)

8 mm

Larghezza filo

0,66 mm

Spessore filo

0,95 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Numero per pallet

3600000 PZ