Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Graffe tipo 90 Acciaio inossidabile A2

Graffette, acciaio inox, tipo 90
GRAFFE-TIPO90-INOXA2-1.4301-40MM

Cod. art. 048057240
EAN 4058794204285

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per DKG 1040, art. n. 0703 555 0

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il montaggio di griglie, sottopavimenti, finiture dettagliate, rivestimenti, telai di mobili, produzione di armadi

Larghezza (b1)

5,66 mm

Lunghezza (l1)

40 mm

Larghezza filo

1 mm

Spessore filo

1,25 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Superficie

Grezzo

Numero per pallet

1400000 PZ