Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Graffe tipo 90

Graffa acciaio zincato tipo 90
GRAFFE P/DKG 90 I 25MM

Cod. art. 048057 25
EAN 4024835750264

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato, bianco (A2K), resinato

Per DKG 1040, art. n. 0703 555 0

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il montaggio di griglie, sottopavimenti, finiture dettagliate, rivestimenti, telai di mobili, produzione di armadi

Larghezza (b1)

5,7 mm

Lunghezza (l1)

25 mm

Larghezza filo

1 mm

Spessore filo

1,25 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Esecuzione

Resinato

Numero per pallet

2080000 PZ