Graffe tipo 90
Graffa acciaio zincato tipo 90
GRAFFE P.DKG 90 I
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per DKG 1040, art. n. 0703 555 0
Caratteristiche tecniche(X)
Per il montaggio di griglie, sottopavimenti, finiture dettagliate, rivestimenti, telai di mobili, produzione di armadi
Larghezza (b1) | 5,7 mm |
Lunghezza (l1) | 15 mm |
Larghezza filo | 1 mm |
Spessore filo | 1,25 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Resinato |
Numero per pallet | 3240000 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |