Graffette fissacavo per diversi diametri Con battuta di fine corsa
Graffa di fissaggio con chiodo
GRAF. FISS. E.T. 7-12MM C/CH. 2X45MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiodo guidato
Elevata stabilità durante il montaggio (inserimento del chiodo)
Ampia superficie d'appoggio
- Tenuta resistente anche su superfici diverse
- La superficie d'appoggio protegge l'intonaco
Battuta di fine corsa
Nessuna deformazione della graffa in seguito a colpi eccessivi
"Artigli"
Sicurezza antiscorrimento per cavo (fissaggio assiale per utilizzare pienamente i diversi diametri di serraggio)
Caratteristiche tecniche(X)
Per la posa di singoli cavi: sopra intonaco o in tracce per cavi
Spessore serrabile min/max | 7-12 mm |
Diametro chiodo | 2 mm |
Lunghezza chiodo | 45 mm |
Colore | Grigio luce (grigio chiaro) |
Resistenza temperatura min/max | -20 al 90 °C |
Materiale del morsetto | Polipropilene |
Materiale del chiodo | Acciaio, temprato speciale |
Superficie | Zincato |
Senza alogeni | Sì |
Senza silicone | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.