Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Acciaio 45H ISO 4026 zinco lamellare
GRANO-ISO4026-45H-EI5-(ZFSHL)-M10X16
Cod. art. 512421016
EAN 4046777558548
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori che richiedono requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.
La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:
- Diametro ≥ M6 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:
- Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie alla sigillatura con particelle lubrificanti integrate
La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV
I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza torsionale nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.
Suggerimento:
I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.
La normativa DIN 913 è stata sostituita dalla normativa ISO 4026 | Sono presenti alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 16 mm |
Diametro punta piana smussata (d2) | 7 mm |
Azionamento interno (s1) | HS5 |
Normative | ISO 4026 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zinco lamellare, argento |
Classe di durezza | 45H |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Forma punta | Cono troncato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
