Grasso Marino
Grasso multiuso Marine
GRASSO-MARINO-400G
Cod. art. 0893878001
EAN 4058794350944
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non solubile in acqua e vapore
- Per l'uso su apparecchiature che operano in acqua dolce e acqua salata
- Buona resistenza agli schizzi
- Migliora notevolmente le condizioni di funzionamento di molti meccanismi che richiedono la lubrificazione
- Formulazione sintetica con macromolecole migliorata con l'aggiunta di PTFE
- Migliora il coefficiente di attrito
- Può funzionare ad alte temperature
- Buona adesione al metallo
- Consente di ridurre la frequenza di ingrassaggio
- Eccellente stabilità meccanica
- Eccellenti proprietà per pressioni estreme (EP), adatto per la lubrificazione di cuscinetti sotto carico
- Ottima resistenza alle vibrazioni
- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni e alla corrosione
Caratteristiche tecniche(X)
Sviluppato appositamente per uso intensivo nella marina mercantile, nella nautica da diporto, nei porti commerciali, lungo le vie fluviali
Grasso ideale per ambienti umidi e salini. Adatto per la lubrificazione di parti soggette a schizzi d'acqua, per cuscinetti, rulli, pompe, catene
Per prestazioni ottimali, assicurarsi che le superfici e le parti meccaniche da trattare siano pulite e prive di ruggine o grasso vecchio
Utilizzare con un ingrassatore manuale, pneumatico o a batteria. Conservare verticalmente nella confezione originale, chiuso, se possibile, in un ambiente pulito, asciutto e fresco
Peso contenuto | 400 g |
Contenitore | Cartuccia |
A base di saponi | Litio/calcio |
Codice lubrificante | KP2N-20 |
Temperatura d'esercizio min/max | -20 a 140 °C |
Colore | Blu |
Condizioni per viscosità olio base cinematica | 500 mm²/s / a 40°C |
Condizioni di penetrazione min/max | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / conforme a ASTM D 217 |
Durata/grado protezione anticorrosiva | Grado di corrosione 0 |
Carico di saldatura VKA | 3150 N |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Olio di base | Olio minerale sintetico |
Sistema di lubrificazione | Grasso |
Odore/profumo | Caratteristico del prodotto |
Densità | 0,9 kg/l |
Condizioni di densità | a 20°C |
Condizioni per viscosità olio di base | a 40°C |
Temperatura d’esercizio min | -20 °C |
Temperatura d’esercizio max | 140 °C |
Resistenza termica max temporanea | 140 °C |
Condizioni di penetrazione lavorata | conforme a ASTM D 217 |
Condizioni per durata protezione anticorrosiva | in base all'applicazione |
Senza resina | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza acidi | Sì |
Senza metalli pesanti | Sì |
Contiene cloro | No |
Resistenza contro | Acqua salata |