Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Grasso multiuso per edilizia/agricoltura

GRASSO-TP-AGRI-BLACK-EDITION-400G

Cod. art. 0893874101

EAN 4065746395632

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Grasso multiuso per edilizia/agricoltura

Cod. art. 0893874101

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 24 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grasso EP-2 con base di litio/calcio
  • Resistente alle alte pressioni grazie all'additivo EP

  • Elevata resistenza al taglio

  • Alta resistenza agli agenti atmosferici

  • Elevata resistenza ad acqua e vapore
Indicazione

I grassi sono forniti in cartucce di plastica. Le cartucce di plastica ne migliorano la conservazione (impediscono che il grasso fuoriesca alle alte temperature). Conservare le cartucce in verticale in un luogo fresco e asciutto! Rispettare sempre le istruzioni di funzionamento dei costruttori dei veicoli, dei macchinari e degli impianti!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Particolarmente adatto per dispositivi e macchine con carichi pesanti, come macchinari edili e agricoli. Un'ampia gamma di applicazioni sono coperte, tra cui cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera con carichi pesanti, cuscinetti a rulli di lavoro e cuscinetti a rulli di supporto, sistemi di taglio a caldo e a freddo, cuscinetti a rulli e cuscinetti a scorrimento ecc. Ideale per l'uso anche in condizioni molto sfavorevoli come umidità, vapore, polvere, fango e in condizioni climatiche estreme.

Peso contenuto

400 g

Contenitore

Cartuccia

A base di saponi

Litio/calcio

Codice lubrificante

KP2P-30

Temperatura d'esercizio min/max

-30 a 120 °C

Colore

Blu

Condizioni per classe NLGI

2 / con DIN 51818

Condizioni per viscosità olio base cinematica

300 mm²/s / a 40°C

Condizioni di penetrazione min/max

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / conforme a DIN ISO 2137

Durata/grado protezione anticorrosiva

Grado di corrosione 0-0

Carico di saldatura VKA

3400 N

Tempo di stoccaggio da produzione

48 Mesi

Olio di base

Olio minerale

Condizioni per resistenza all'acqua

1-90 / conforme a DIN 51807-1

Sistema di lubrificazione

Grasso

Odore/profumo

Caratteristico del prodotto

Densità

910 kg/m³

Condizioni di densità

a 20°C

Condizioni per viscosità olio di base

a 40°C

Temperatura d’esercizio min

-30 °C

Temperatura d’esercizio max

120 °C

Resistenza termica max temporanea

130 °C

Condizioni di penetrazione lavorata

conforme a DIN ISO 2137

Condizioni per NLGI

con DIN 51818

Condizioni per durata protezione anticorrosiva

in base all'applicazione

Condizioni per carico di saldatura VKA

in conformità a DIN 51350-4, test VKA (Istituto per i motori a combustione interna)

Senza silicone

Sì

Senza acidi

Sì

Senza metalli pesanti

Sì

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche