Grasso per uso universale HHS 2000 ST
Lubrificante adesivo, HHS 2000 ST
HHS 2000 ST 500ML
HHS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente a sollecitazioni meccaniche
- specifico per applicazioni ad alto carico dove è richiesta una lubrificazione resistente nel tempo
- la particolare formulazione consente di aderire alle pareti del pezzo anche nei punti più inaccessibili
- resistente al dilavamento e alla forza centrifuga
Lubrifica e protegge
- indicato dove esiste una degradazione veloce dello strato lubrificante
- ideale per cuscinetti, catene, boccole, guide di scorrimento, funi metalliche e parti sottoposte a forti sollecitazioni
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Spruzzare sulle parti da trattare e lasciare agire il prodotto per alcuni minuti per permettere alla sostanza di depositarsi
Base chimica | Miscela di olio minerale sintetico |
Olio di base | Combinazione di olio sintetico / minerale |
Colore | Marrone |
Odore/profumo | Caratteristico |
Densità | 0,824 g/cm³ |
Temperatura d’esercizio min | -25 °C |
Temperatura d’esercizio max | 200 °C |
Resistenza temperatura max | 150 °C |
Viscosità cinematica olio di base | 1650 cSt |
Senza silicone | Sì |
Senza AOX | Sì |
Contenuto | 500 ml |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |