Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Grasso per veicoli commerciali EP00

GRASSO PER VEICOLI COMMERCIALI EP00 25KG

Cod. art. 0893875002

EAN 4046777410136

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Grasso per veicoli commerciali EP00

Cod. art. 0893875002

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con proprietà estrema pressione / EP
  • Grasso al litio con antiusura

  • Resistente alle alte pressioni

  • Buona stabilità durante la lavorazione

  • Ottima protezione contro la corrosione

  • Eccellente adesione

  • Ottima compatibilità con guarnizioni e giunti cardanici e soffietti

  • Insolubile in acqua

  • Tipo fusto
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Grasso con consistenza fluida per impianti di lubrificazione centralizzata. Adatto anche per riduttori, sistemi di controllo e ingranaggi chiusi

Peso contenuto

25 kg

Contenitore

Secchio

A base di saponi

Litio

Temperatura d'esercizio min/max

-20 a 140 °C

Colore

Ambra

Tempo di stoccaggio da produzione

48 Mesi

Odore/profumo

Caratteristico

Temperatura d’esercizio min

-20 °C

Temperatura d’esercizio max

140 °C

Senza silicone

Sì

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche