Grasso siliconico
GRASSO SILICONICO 70ML
Cod. art. 0893844070
EAN 4045989001309
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protegge contro la corrosione e l’umidità terminali di cavi, morsettiere, giunti a vite, connettori, candele d’accensione, morsetti batterie, cavi elettrici, ecc.
- Lubrifica valvole, raccordi pneumatici, O-Ring e guarnizioni, rubinetti, telescopi (antenne auto) e meccanismi vari
- Mantiene l’elasticità di parti in gomma (O-Ring, guarnizioni, ecc.)
- Sigilla trasformatori, condensatori, transistor, ecc.
- Idrorepellente - disperde il calore - isolante elettrico
- Fisiologicamente inerte: non è tossico e non irrita la pelle
- Applicare uno strato sottile sulle superfici pulite e asciutte
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 70 ml |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Resistenza temperatura max | -50 °C |