Grembiule in pelle crosta
Grembiule saldatura in pelle crosta rinforzato
GREMBIULE RINF. P/SALDATORI 60X90 CM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rinforzato sull’addome
- Ottima vestibilità e facilmente regolabili
Conformi alla EN 11611:2015 A1 Classe 2
DPI di categoria II
Caratteristiche tecniche(X)
Saldatura, carpenteria metallica, smerigliatura, sbavatura, falegnameria, lavori di mautenzione
Materiale | Cuoio tagliato |
Lunghezza | 90 cm |
Larghezza | 60 cm |
Normative | ISO EN ISO 11611 Classe 2 |