Grillo
Grillo diritto in acciaio zincato
GRILLO-DIRITTO-(ZN)-MIS.0,4-D10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Raccordo
- Per il traino di veicoli a motore
- Per l'allungamento di funi e catene
- Dimensione M5 - M12 design curvo
- Dimensione M16 - M48 design forgiato
- Da M48 zincato a caldo
Caratteristiche tecniche(X)
Capacità di carico | 400 kg |
Tipo filettatura x diametro perno grillo | M 10 mm |
Larghezza interna grillo (b1) | 14 mm |
Larghezza esterna grillo (b2) | 30 mm |
Diametro grillo (d1) | 10 mm |
Altezza interna grillo (perno centrale) (h1) | 35 mm |
Esecuzione | Piegato |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Forma | A |
Dimensione nominale | 0,4 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |