Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Grillo

Grillo diritto in acciaio zincato
GRILLO-DIRITTO-(ZN)-MIS.3-D27

Cod. art. 05233
EAN 4011231444507

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato

Raccordo


  • Per il traino di veicoli a motore

  • Per l'allungamento di funi e catene
Indicazione
  • Dimensione M5 - M12 design curvo

  • Dimensione M16 - M48 design forgiato

  • Da M48 zincato a caldo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità di carico

3150 kg

Tipo filettatura x diametro perno grillo

M 27 mm

Larghezza interna grillo (b1)

38 mm

Larghezza esterna grillo (b2)

86 mm

Diametro grillo (d1)

26 mm

Altezza interna grillo (perno centrale) (h1)

97 mm

Esecuzione

Forgiato

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Forma

A

Dimensione nominale

3