Grillo dritto Acciaio inox A3
Grillo dritto acciaio inossidabile A4
GRILLO-SR-A4-D16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questi grilli non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
Sport acquatici, costruzioni di navi e yacht, giardinaggio e progettazione di giardini, industria alimentare e delle bevande, tecnologia per acqua e acque reflue, costruzione di macchine e sistemi, macchine da gioco, accessori per tende e tendoni
Capacità di carico | 2492 kg |
Tipo filettatura x diametro perno grillo | M 16 mm |
Larghezza interna grillo (b1) | 32 mm |
Larghezza esterna grillo (b2) | 64 mm |
Diametro grillo (d1) | 16 mm |
Altezza interna grillo (perno centrale) (h1) | 64 mm |
Esecuzione | Corto |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Forma | Dritto |
Dimensione nominale | 16 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |