Grillo lungo Acciaio inox A4
Grillo lungo acciaio inossidabile A4
GRILLO-TIPO-LUNGO-A4-D6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questi grilli non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, tiranti a funi o catene o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
Sport acquatici, costruzioni di navi e yacht, giardinaggio e progettazione di giardini, industria alimentare e delle bevande, tecnologia per acqua e acque reflue, costruzione di macchine e sistemi, macchine da gioco, accessori per tende e tendoni
Capacità di carico | 150 kg |
Diametro grillo (d1) | 6 mm |
Diametro perno grillo (d2) | 6 mm |
Larghezza interna grillo (b1) | 12 mm |
Larghezza esterna grillo (b2) | 24 mm |
Altezza grillo interna (h1) | 45 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Peso prodotto (per pezzo) | 35,600 g |
Esecuzione | Lungo |