Gruppo pompa per miscelazione a punto fisso
Kit termostato
GRUPPO MIX A PUNTO FISSO DN 20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A norma energetica anche per il 2015
Esigua profondità: solo 86 mm
Pompa ad alta efficienza energetica per un notevole risparmio di corrente
Gruppo fornito premontato e precablato (necessario solo l’allacciamento dei cavi in uscita dal termostato e dalla pompa alla morsettiera nella scatola elettrica)
Portata d’acqua elevata (gruppo pompa DN20 contro i comuni DN15)
Aggancio facilitato al collettore (o altro elemento impiantistico con filetto 1” F) grazie ai pratici raccordi girevoli
Filetto attacchi circuito primario 1” M
Filetto attacchi circuito secondario 1” M con raccordi girevoli
Gruppo pompa completo di:
- valvola di miscelazione a 3 vie completa di testa termostatica (20 ÷ 70°C) e sonda a distanza
- pompa Grundfos UPM3S 25-60 130 a velocità variabile e basso consumo di corrente, indice di efficienza energetica EEI ≤ 0,20
- termostato di sicurezza a taratura fissa (55°C) precablato
- scatola elettrica 230V dotata di ingresso pompa di circolazione e termostato di sicurezza, ingresso caldaia e ingresso termostato ambiente
La pompa rispetta l’indice di efficienza energetica (EEI) imposto dalla direttiva Europea ErP 2009/125/CE a partire dall’ 1.1.2013 (EEI ≤ 0,27); rispetta già anche l’indice più severo e definitivo (EEI ≤ 0,23) richiesto a partire dall’ 1.8.2015!
Caratteristiche tecniche(X)
Per la regolazione a punto fisso della temperatura di mandata in impianti di riscaldamento a pannelli radianti o dove sia necessaria una miscelazione del fluido riscaldante ad un valore prestabilito
![]() | |
Larghezza | 265 mm |
Profondità | 88 mm |
Altezza | 275 mm |
Filettatura di collegamento | 1 poll. |
Filetto d'uscita | 1 poll. |
Numero collegamenti | 2 PZ |
Distanza attacco - attacco | 60 mm |
Distanza centro tubo - centro tubo | 210 mm |
Pressione di esercizio | 10 bar |
Temperatura d’esercizio min | 20 °C |
Temperatura d’esercizio max | 70 °C |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Normative | ISO 228 |
ISO | 228 |
Peso prodotto (per pezzo) | 5320 g |