Guaina flessibile spiralata SERIE 2311
GUAINA FLESSIBILE SERIE 2311 D.16MM
Cod. art. 0975202016
EAN 4045989065431
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistenza allo schiacciamento: classe 2 medio (superiore a 320N su 5 cm a +23°C)
- Resistenza all’urto: classe 3 medio (2 Joule a -5°C)
- Temperatura minima d’esercizio: classe 1 (+5°C)
- Temperatura massima d’esercizio: classe 1 (+60°C)
- Raggio di curvatura: pari al diametro esterno della guaina
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Colore | Grigio luce RAL 7035 |
Diametro esterno | 20,7 mm |
Diametro interno | 16 mm |
Codice di classificazione per tubo per installazioni elettriche | 2311 |
Forza di carico a 5 cm | 320 N |
Temperatura d'esercizio min/max | 5 a 60 °C |
Materiale | PVC - Cloruro di polivinile |
