Guaina flessibile spiralata SERIE 2311
Tubo, flessibile serie 2311
GUAINA FLESSIBILE SERIE 2311 D.20MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistenza allo schiacciamento: classe 2 medio (superiore a 320N su 5 cm a +23°C)
- Resistenza all’urto: classe 3 medio (2 Joule a -5°C)
- Temperatura minima d’esercizio: classe 1 (+5°C)
- Temperatura massima d’esercizio: classe 1 (+60°C)
- Raggio di curvatura: pari al diametro esterno della guaina
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Grigio luce RAL 7035 |
Diametro esterno | 25 mm |
Diametro interno | 20 mm |
Codice di classificazione per tubo per installazioni elettriche | 2311 |
Forza di carico a 5 cm | 320 N |
Temperatura d'esercizio min/max | -5 al 60 °C |
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC |