Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guaina liquida fondamenta WATERSTOP R

WATERSTOP FONDAMENTA R

Cod. art. 0893220006

EAN 4045989820214

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Guaina liquida fondamenta WATERSTOP R

Cod. art. 0893220006

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Monocomponente per l’impermeabilizzazione verticale

Guaina continua senza giunti


  • assicura una perfetta impermeabilizzazione

  • ottima adesione al supporto

  • adattabile a qualsiasi geometria della superficie da rivestire


Monocomponente a base acqua


  • pronta all’uso

  • nessuno sfrido


Miscela di resine additivata con perle di rinforzo in polistirolo


  • impermeabilizzazione autoprotetta

  • elevate resistenze meccaniche alla compressione agli urti ed al punzonamento

  • non sono necessarie ulteriori protezioni


Applicabile a rullo


  • velocizza le operazioni di impermeabilizzazione

  • evita l'uso di trabattelli ed impalcature

  • risparmio di manodopera

  • da applicare in due o più strati
Indicazione

Non applicare i prodotti a temperature inferiori ai +5°C o in caso di pioggia imminente, su superfici umide o in presenza di controspinta d’umidità


Evitare l’esposizione delle confezioni e l’applicazione di WATERSTOP FONDAMENTA R nelle ore più calde della stagione estiva o sotto i diretti raggi solari


Proteggere l’impermeabilizzazione dalla pioggia, rugiada e nebbia fino alla completa essiccazione


Prestare molta attenzione durante il rinterro: materiali troppo contundenti possono lesionare lo strato impermeabilizzante. Laddove necessario prevedere strati protettivi drenanti a protezione dell’impermeabilizzazione prima del rinterro


Non idoneo: come protettivo antiradice, per superfici orizzontali, superfici soggette a traffico pedonale o automobilistico


Prevedere un idoneo sistema di drenaggio alla base del muro



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Preparazione dei supporti:


Attendere la completa stagionatura dei supporti cementizi nuovi. Eseguire un‘accurata pulizia eliminando oli, grassi, prodotti disarmanti (in caso di idrolavaggio attendere la completa asciugatura della superficie), polvere, parti friabili non aderenti e parti in distacco. Sigillare i fori passanti dei distanziatori con l’utilizzo di idonei tappi e Adesivo Sigillante da Costruzione PU 40+ Art. 0892212, ripristinare la planarità di questi punti con malta fibrorinforzata (es. Speedcem Art. 0890353 Realizzare una sguscia di raccordo tra la platea e la muratura verticale utilizzando la stessa malta. Eventuali irregolarità del supporto, intonaci e getti troppo grezzi, buchi, nidi di ghiaia, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati con l’utilizzo di apposite malte. I giunti tecnici devono essere pretrattaticon prodotti idonei a garantirne la tenuta ermetica. I supporti che presentano un eccessivo assorbimento devono essere pretrattati con uno strato preventivo di primer, composto da IMPELAST Art. 0893220020 diluito al 50% con acqua, in quantità di 300 g /m². Supporti molto compatti e lisci (es. calcestruzzo precompresso, ecc.) devono essere pretrattati con Primer B4 Art. 0893220018 in quantità di 250 ml/m² o, in caso di superfici particolarmente problematiche (leggermente umide o sfarinanti), con Primer BK10 Art.0890350016+ Art. 0890350017(consumo di ca. 150 g/m²)



Pronto all’uso, non diluire e non utilizzare miscelatori meccanici, se necessario mescolare manualmente. Dopo le dovute e accurate preparazioni dei supporti applicare WATERSTOP FONDAMENTA R sulla superficie, mediante rullo, pennello o spatola in due o più strati in quantità totale di almeno 2 kg/m2. Le operazioni di rinterro, dopo l’applicazione di WATERSTOP FONDAMENTA R, devono essere effettuate esclusivamente con prodotto perfettamente asciutto e, comunque, non prima di 96 ore dall’applicazione. L’umidità e le basse temperature allungano i tempi di essiccazione

Contenuto

16666 ml

Base chimica

Resine elastomeriche in soluzione acquosa

Densità secca

0,9 kg/l

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

35 °C

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 35 °C

Allungamento a rottura

45 %

Durezza Shore A

50

Temperatura di flessibilità a freddo max

-20 °C

Quantità di applicazione min in peso/superficie

2 kg/m²

Quantità di applicazione max in peso/superficie

2,5 kg/m²

Resa min (superficie)

6 m²

Resa max (superficie)

7,5 m²

Resa (area) min/max

6-7,5 m²

Residuo secco

70 %

Tempo d'indurimento

24 h

Condizioni tempo di vulcanizzazione

a 20°C e 60% di umidità relativa

Tempo di filmazione min

6 h

Condizioni per tempo di filmazione

a 20°C e 60% di umidità relativa

Resistenza ai raggi UV

Sì

Dati tecnici:
spessore del film essiccato 2,5 mm (±1%) (per 2 kg/m2)
impermeabilità all’acqua (3 kg/m2) 60 Kpa
resistenza al punzonamento dinamico** (3 kg/m2) PD 4
** UNI 8202/12
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Primer B4

PRIMER-B4-4L

Primer di adesione per IMPELAST e IMPELAST FR su membrane bituminose non autoprotette
x 1 pz.
Malta tissotropica SPEEDCEM

MALTA TISSOTROPICA SPEEDCEM 25KG

Malta tissotropica ad indurimento rapido, per interventi di ripristino del calcestruzzo - Classe R3
x 1 pz.
Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

IMPELAST-IMPERMEABILIZ-GRIGIO-20KG

x 1 pz.
Primer BK10

PRIMER-BK10-10KG-(COMP-A)

Primer bicomponente per il trattamento preventivo dei supporti da impermeabilizzare con membrane liquide
x 1 pz.
Primer BK10

PRIMER-BK10-10KG-(COMP-B)

Primer bicomponente per il trattamento preventivo dei supporti da impermeabilizzare con membrane liquide
x 1 pz.
Sigillante adesivo di montaggio PU 40+

ADESIVO-SIGIL-DA-COSTR-GRIGIO-PU40-310ML

Adesivo riempito PU versatile
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche