Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno
Guaina isol. termoret. in scat. con ap. front. 2:1
GUAINA-TERM-CART-ARANC-(9,5-4,8MM)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dimensioni del dispenser: circa 163 x 50 x 172 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Arancio |
Diametro | 9,5 mm |
Diametro (dopo restrizione) | 4,8 mm |
Spessore sezione ristretta | 0,56 mm |
Resistenza dielettrica | 20 kV/mm |
Temperatura di restringimento min/max | 90 al 200 °C |
Temperatura d'esercizio min/max | -55 al 135 °C |
Materiale | Poliolefina |
Ignifugo | Sì |
Lunghezza | 5 m |