Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guaina termoretraibile sottile

Guaina termoretraibile in dispenser 2:1
GUAINA-TERM-CART-BIANCA-(1,6-0,8MM)

Cod. art. 0771750041

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Guaina termoretraibile sottile

Cod. art. 0771750041

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x10 m
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno
  • Srotolatore: 175 x 165 x 35 mm

UL 224

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Colore

Bianco

Diametro

1,6 mm

Diametro (dopo restrizione)

0,8 mm

Spessore sezione ristretta

0,36 mm

Resistenza dielettrica

20 kV/mm

Temperatura di restringimento min/max

90 a 200 °C

Temperatura d'esercizio min/max

-55 a 135 °C

Materiale

Poliolefina

Ignifugo