Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno
Guaina isol. termoret. in scat. con ap. front. 2:1
GUAINA-TERM-CART-NERA-(1,6-0,8MM)
Cod. art. 0771750001
EAN 4024835816496
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dimensioni del dispenser: circa 163 x 50 x 172 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Nero |
Diametro | 1,6 mm |
Diametro (dopo restrizione) | 0,8 mm |
Spessore sezione ristretta | 0,36 mm |
Resistenza dielettrica | 20 kV/mm |
Temperatura di restringimento min/max | 90 a 200 °C |
Temperatura d'esercizio min/max | -55 a 125 °C |
Materiale | Poliolefina |
Ignifugo | Sì |
Lunghezza | 10 m |