Guanti monouso in lattice, non talcati
Guanti monouso in lattice, non talcati
GUANTI MONOUSO LATTICE S/POLVERE S
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
- Processo di fabbricazione senza silicone
- Senza polveri
- Reversibile
Spessore materiale:
Dita: 0,15 mm, palmo: 0,12 mm, polsino: 0,08 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Piccoli lavori di montaggio e ispezione, decorazione, verniciatura spray e lucidatura, smistamento di piccole parti, industria alimentare, pulizia e manutenzione
Colore | Bianco |
Misura | S |
Materiale | Lattice |
Rivestimento interno | Senza polvere |
Normative | EN 455, EN 420 |
Categoria | 1 |
Spessore materiale | 0,10 mm |
Tolleranza spessore materiale (+/-) | 0,01 mm |