Guanto da lavoro Black Grip
Guanto protezione nitrile, black grip
GUANTO-BLACK-GRIP-TG.7
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guanto in maglia robusto
- Supporto a filo continuo, neutro sulla pelle, 100% in nylon, senza cuciture (13 gauge)
- Palmo rivestito in schiuma di nitrile
- Eccezionale sensibilità, in particolare maneggiano piccole parti, resistente ad oli e lubrificanti
- Polsino elasticizzato
- Guanto a maglia fine particolarmente resistente
- Supporto a filo continuo, neutro sulla pelle, 100% in nylon, senza cuciture (indice 13)
- Palmo rivestito in schiuma di nitrile
- Eccezionale sensibilità, in particolare quando si maneggiano pezzi piccoli, oli e lubrificanti
- Polsino elasticizzato
Categoria ll
Caratteristiche tecniche(X)
Indicato per lavori medio/leggeri. Per l'utilizzo dove è richiesta una buona presa a secco e un’elevata resistenza meccanica. Edilizia, carrozzeria, lavorazione dei metalli, lavorazione delle materie plastiche, settore automobilistico, trasporto, manutenzione e installazioni.
Misura | 7 |
Gauge | 13 |
Materiale supporto | Nylon |
Materiale rivestimento | Nitrile |
Normative | EN 388, EN 420 |
Categoria | 2 |