Guanti protettivi, Driver-Combi
Guanti protettivi, Driver Combi
GUANTO-FIORE/CROSTA-DRIVER-COMBI-TG.10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente vestibilità, ottimo comfort
Palmi in pelle pieno fiore di bovino
Dorso in crosta di bovino
- Buona presa
Palmo non foderato
Spessore della pelle: 0,8-1,0 mm
Fascia elastica sul dorso della mano
Caratteristiche tecniche(X)
Silvicoltura, agricoltura e giardinaggio, lavorazione del legno, settore edile e costruzione strade, industria dell’acciaio e industria pesante, magazzini e logistica, trasporti professionali, spedizioni.
Misura | 10 |
Materiale | Pelle di bufalo |
Spessore materiale | 0,9 mm |
Tolleranza spessore materiale (+/-) | 0,1 mm |
Normative | EN 388, EN 420 |
Categoria | 2 |