Guanto Mek Grip
Guanto di protezione Mek Grip
GUANTO MEK-GRIP TG. 8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccezionale flessibilità per lavori di assemblaggio di precisione
- Buona resistenza meccanica
- Speciale testurizzazione superficiale per una presa eccellente in condizioni asciutte e bagnate
- Fodera in maglia di nylon senza cuciture, delicata sulla pelle
- Rivestimento in lattice naturale di alta qualità con dorso aerato per una buona traspirabilità
Caratteristiche tecniche(X)
- Per tutte le attività che richiedono una buona presa su superfici bagnate e una buona sensibilità
- Per sollecitazioni meccaniche da leggere a medie
- Ideale per lavori da meccanici
- Sostituzione di pneumatici, produzione e manutenzione nel settore dell'auto
- Confezionamento, imballaggio e attività in magazzino, spedizione merci
- Per attività medio/leggere nell'edilizia, in particolare per ristrutturazioni d'interni
Misura | 8 |
Gauge | 15 |
Materiale supporto | Poliammide |
Materiale rivestimento | Caucciù naturale con finitura grinzata |
Normative | EN 388, EN 420 |
Categoria | 2 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.