Guanto di protezione In nitrile Poly Nit
Guanti di protezione in nitrile Poly Nit
GUANTO POLY NIT TG.8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guanto di protezione in maglia fine
- Supporto a filo continuo, neutro sulla pelle, 100% in poliestere, senza cuciture
- Palmo e dita con spalmatura leggera in nitrile
- Eccezionale sensibilità
- Polsino elasticizzato
Caratteristiche tecniche(X)
Ampia gamma di attività di montaggio e attività specializzate. Sollecitazioni meccaniche medie, carrozzeria, lavorazione di metalli, trasformazione di materie plastiche, industria automobilistica e trasporto pesante, manutenzione e tecnologia degli elettrodomestici
Misura | 8 |
Gauge | 13 |
Materiale supporto | Poliammide |
Materiale rivestimento | Nitrile |
Normative | EN 388, EN 420 |
Categoria | 2 |