Guanto di protezione MultiFit Nitrile Universale
Guanto di protezione MultiFit Nitrile
GUANTO-MULTIFIT-NITRILE-TG.7
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata resistenza all'abrasione
- Buona resistenza a numerosi grassi e oli in quantità ridotte
- Palmo rivestito in schiuma microporosa di nitrile
- Compatibile con touchscreen
- Supporto in poliammide-elastane senza cuciture
- Ottima compatibilità con la pelle in quanto conforme a Oeko-Tex® Standard 100
I nostri prodotti con marchio Ökotex Standard 100 sono a basse emissioni. Il marchio ha lo scopo di ridurre le sostanze inquinanti presenti nei prodotti. I tessuti recanti questa etichetta sono stati testati per la ricerca di sostanze inquinanti, in modo che il prodotto non presenti rischi per la salute.
Oeko-Tex® è un marchio registrato dell'istituto Hohenstein Prof. Dr Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Germania.
Caratteristiche tecniche(X)
- Montaggio, lavoro in officina e attività da meccanico
- Lavori di imballaggio e attività in magazzino
- Lavori di riparazione e manutenzione
Misura | 7 |
Gauge | 15 |
Materiale supporto | Poliammide/elastan |
Materiale rivestimento | Schiuma di nitrile |
Normative | EN 388, EN 420 |
Categoria | 2 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.