Guanto di protezione MultiFit Nitrile
Guanto di protezione MultiFit Nitrile
GUANTO-MULTIFIT-NITRILE-TG.6
Cod. art. 0899405216
EAN 4056807531618
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Particolarmente resistente all'abrasione
- Buona resistenza a numerosi grassi e oli in quantità ridotte
- Buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi grazie al rivestimento in nitrile microporoso sul palmo
- Elevato comfort grazie al supporto senza cuciture in poliammide ed elastan e al rivestimento traspirante in schiuma di nitrile
- Ottima compatibilità cutanea grazie alla certificazione Oeko-Tex Standard 100
- Compatibile con touchscreen
Caratteristiche tecniche(X)
- Montaggio, lavoro in officina e attività da meccanico
- Lavori di imballaggio e attività in magazzino
- Lavori di riparazione e manutenzione
Misura | 6 |
Gauge | 15 |
Materiale supporto | Poliammide/elastan |
Materiale rivestimento | Schiuma di nitrile |
Normative | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Categoria | 2 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.