Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guanto di protezione SOFTFLEX DRY 3/4

GUANTO-SOFTFLEX-DRY-3/4-TG.7

Cod. art. 0899401367

EAN 4099618868825

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Guanto di protezione SOFTFLEX DRY 3/4

Cod. art. 0899401367

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Guanto di protezione idrorepellente con rivestimento a ¾, ideale per lavori in ambienti umidi e oleosi. Con rivestimento SOFTFLEX.

Idrorepellente grazie all'immersione a 3/4 e al doppio rivestimento sul palmo


  • Rivestimento flessibile in nitrile a immersione a ¾

  • Rivestimento microporoso Softflex aggiuntivo sul palmo, particolarmente antiscivolo


Tecnologia SOFTFLEX per un comfort tangibile e la massima flessibilità


  • Rivestimento ultramorbido in schiuma di nitrile e PU a base d'acqua

  • Presa ottimale in condizione di asciutto e bagnato

  • Traspirante


Funzionalità e sostenibilità


  • Supporto confortevole composto per circa il 70% da bottiglie in PET riciclato


Ulteriori vantaggi


  • Ottima compatibilità cutanea grazie alla certificazione Oeko-Tex Standard 100
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Lavori in ambienti umidi e oleosi

  • Lavori di montaggio, in officina e da meccanico

  • Lavori di riparazione e manutenzione

Misura

7

Gauge

18

Materiale supporto

Poliestere riciclato/elastan

Materiale rivestimento

Schiuma di nitrile / poliuretano a base acqua

Normative

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

Categoria

2