Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto

GUANTO-NITRILE-CON-SUPPORTO-TESSUTO-TG8

Cod. art. 0899435808

EAN 4062856092703

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto

Cod. art. 0899435808

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
  • Molto confortevole grazie al supporto in poliammide

  • Spalmatura in nitrile impermeabile con superficie ruvida sul palmo

  • Ottima presa su superfici umide, bagnate e oleose

  • Buona resistenza meccanica

  • Ottima protezione chimica e dall’umidità
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazionePer la pulizia e la manutenzione, nonché per verniciatura e sgrassaggio, trattamenti superficiali e galvanici. È ideale nell’industria chimica, meccanica, automobilistica e agricola.

Misura

8

Materiale

Nitrile

Rivestimento interno

Rivestimento in poliammide

Normative

ISO 21420, EN 374, EN 388, EN 407

Categoria

3

Lunghezza

345 mm

Spessore materiale

1,3 mm

Tolleranza spessore materiale (+/-)

0,1 mm

Colore

Verde, Nero