Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione chimica in butile
GUANTO-IN-BUTILE-TG.8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente protezione contro sostanze chimiche pericolose
- Buona resistenza meccanica
- Bordino arrotolato
- Talcato
Non resistente a oli, grassi, alogeni e idrocarburi
Caratteristiche tecniche(X)
- Industria chimica
- Attività di laboratorio
- Manipolazione di sostanze chimiche tossiche estremamente pericolose, quali esteri, chetoni, acetone, aldeidi, ammine, anidridi, idrossido di potassio, idrossido di sodio, basi, alcol, sali inorganici, acidi organici e inorganici fino al 20%
Misura | 8 |
Materiale | Butile |
Rivestimento interno | Con polvere |
Normative | EN 374, EN 388, EN 420 |
Categoria | 3 |
Lunghezza | 350 mm |
Spessore materiale | 0,50 mm |
Tolleranza spessore materiale (+/-) | 0,10 mm |
Colore | Nero |