Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guanto in nitrile

GUANTO-NITRILE-VERDE-492-TG.11

Cod. art. 9501017058

EAN 4099618387401

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Guanto in nitrile

Cod. art. 9501017058

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con finitura interna floccata
  • Superficie zigrinata per una presa sicura

  • Protezione contro numerose sostanze chimiche
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Attività di pulizia Manipolazione sostanze chimiche, preparazione di rivestimenti, vernici, lavorazione di pezzi usando olio da taglio, riempimento serbatoio, manipolazione di sigillanti, resine, solventi, detersivi

Misura

11

Materiale

Nitrile

Rivestimento interno

Floccatura di cotone

Normative

ISO 21420, EN 388, EN 374-1, EN 374-5

Categoria

3

Lunghezza

320 mm

Spessore materiale

0,38 mm

Colore

Verde

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche