Guanto in nitrile
Guanto di protezione chimica Mapa Ultranitril 492
GUANTO-NITRILE-VERDE-492-TG.7
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie zigrinata per una presa sicura
- Protezione contro numerose sostanze chimiche
Caratteristiche tecniche(X)
Attività di pulizia Manipolazione sostanze chimiche, preparazione di rivestimenti, vernici, lavorazione di pezzi usando olio da taglio, riempimento serbatoio, manipolazione di sigillanti, resine, solventi, detersivi
Misura | 7 |
Materiale | Nitrile |
Rivestimento interno | Con felpatura |
Normative | ISO 21420, EN 388, EN 374-1, EN 374-5 |
Categoria | 3 |
Lunghezza | 320 mm |
Spessore materiale | 0.38 mm |
Colore | Verde |